Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud pour tuyau en métal fritté a une tige de 0,141 po de diamètre/1,2640 po de long. Il est utilisé avec le nickel, le titane et répond aux normes ANSI. Il a un fini oxyde et des mesures de tuyaux. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 1 7/8 po. De plus, il a 3 cannelures/tige droite.
Spécifications techniques
ArticleTaraud à tuyau
Type de filetUNC
Fini du taraudOxyde
Longueur hors tout1 7/8 po
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
Direction de filetageDroitier
Application - matière principaleNickel, titane
Taille de foret pour filetage à 65 %2,30 mm
Collet prolongéOui
Code ISO - matière principaleS
Diamètre de tige0,141 po
Type de queue - usinageDroite
Taille du carré0,1090 po
Chanfrein du taraudIntermédiaire
Filets par pouce40 filets/po
Angle d'hélice0 degré
Taille de filetageNo. 4-40
Matériau du taraudPoudre de métal
Longueur de filetage9/16 po
Taille de foret pour filetage à 75 %2,20 mm
Classe d'ajustementJIS 2
Nb de goujures3
Taille de foret pour filetage à 55 %3/32 po
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Système de mesureTuyau
Série312NI
Longueur de tige1,2640 po
Direction spiraleNeutre
NormesANSI
Groupe de taraudsTaraud
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementH3/JIS 2
Style du robinetEntrée hélicoïdale
Pays d’origineJapon
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca