!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TAP,4 1/4 IN

TAP,4 1/4 IN

SOWA TAPS

TAP,4 1/4 IN close
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
TAP,4 1/4 IN

TAP,4 1/4 IN

SOWA TAPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $157.98 / CHAQUE
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
  • N° article SWA123-454
  • N° de modèle du manufacturier 123454
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.29 lb

Informations sur le produit

Ce taraud finisseur à main à cannelure droite en acier rapide est destiné à être utilisé avec de l’acier. Il est 4 1/4 po de long.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud
  • Matériau du taraudAcier rapide E-Vanadium
  • Longueur de filetage1 po
  • Application - matière principaleAcier
  • Système de mesurePouce (décimale), pouce (fraction)
  • Chanfrein du taraudFinisseur
  • Style du robinetGoujures droites (à main)
  • Taille de filetage 3/4 po-10
  • Fini du taraud Oxyde noir
  • Longueur hors tout 4 1/4 po
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Direction spirale À droite
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)