Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud est en acier au carbone et a une tige de 3,58 mm de diamètre. Il répond aux normes USCTI. Il a un fini brillant/non revêtu et est métrique. Il a une direction à droite et est 49 mm de long. De plus, il a 3 cannelures/tige droite.
Spécifications techniques
ArticleTaraud
Type de filetMétrique à gros pas
Matériau du taraudAcier au carbone
Longueur de filetage16,00 mm
Taille de foret pour filetage à 75 %2,50 mm
Classe d'ajustement2B
Nb de goujures3
Taille de foret pour filetage à 55 %No. 37
Collet prolongéNon
SérieTaraud métrique
Type de queue - usinageStraight
NormesUSCTI
Style du robinetGoujures droites
Angle d'hélice0 degré
Taille de filetageM3-0.50
Chanfrein du taraudIntermédiaire
Fini du taraudBrillant, non revêtu
Longueur hors tout49,00 mm
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudD2
Direction de filetageDroitier
Norme respectée - tige du taraudUSCTI
Taille de foret pour filetage à 65 %No. 38
Système de mesureMétrique
Diamètre de tige3,58 mm
Direction spiraleNeutre
Groupe de taraudsTaraud
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementD2/2B
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 11,33 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: