!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À POINTE SPIRALE,DIAMANT BLEU SÉRIE HE,3/8 PO-16,2.9375 PO L,0.381 PO DIA

TARAUD À POINTE SPIRALE,DIAMANT BLEU SÉRIE HE,3/8 PO-16,2.9375 PO L,0.381 PO DIA

CLEVELAND

TARAUD À POINTE SPIRALE,DIAMANT BLEU SÉRIE HE,3/8 PO-16,2.9375 PO L,0.381 PO DIA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TARAUD À POINTE SPIRALE,DIAMANT BLEU SÉRIE HE,3/8 PO-16,2.9375 PO L,0.381 PO DIA

TARAUD À POINTE SPIRALE,DIAMANT BLEU SÉRIE HE,3/8 PO-16,2.9375 PO L,0.381 PO DIA

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $65.59 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNF1443-97176
  • N° de modèle du manufacturier C97176
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à pointe spirale de la série Blue Diamond H.E. mesure 2,9375 pouces de long, avec un filetage 3/8"-16 et un diamètre de tige de 0,381 pouce. Ce taraud est recommandé pour le taraudage de production à grand volume dans les alliages d'acier, les aciers pour matrices, les aciers inoxydables, les pièces forgées et tous les matériaux abrasifs.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud
  • Longueur de filetage1 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
  • Nb de goujures3
  • Code ISO - matière principaleP
  • Type de queue - usinageDroite
  • Taille du carré2/7 po
  • Chanfrein du taraudIntermédiaire
  • Filets par pouce16 filets/po
  • Style du robinetEntrée hélicoïdale
  • Taille de filetage 3/8 po-16
  • Longueur hors tout 2,9375 po
  • Classe d'ajustement 2B
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Diamètre de tige 0,381 po
  • Direction spirale À droite
  • Normes ANSI
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement H3/2B
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande