Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud en acier rapide a un diamètre de 0,381 po et une tige de 4 1/8 po de longueur. Il est utilisé pour l'acier inoxydable/acier et répond aux normes ANSI. Il a un fini oxyde de vapeur et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et est 6 po de long. De plus, il a 3 cannelures.
Spécifications techniques
ArticleTaraud
Type de filetUNC
Longueur hors tout6 po
Taille de foret pour filetage à 75 %5/16 po
Direction de filetageDroitier
Taille de foret pour filetage à 55 %8,40 mm
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Classe de matériau - usinageAcier rapide au vanadium