!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 3/8 PO-16, FILETAGE 3/4 PO LONG, 2 29/32 PO LO, FICHE, DROITIER

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 3/8 PO-16, FILETAGE 3/4 PO LONG, 2 29/32 PO LO, FICHE, DROITIER

OSG

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 3/8 PO-16, FILETAGE 3/4 PO LONG, 2 29/32 PO LO, FICHE, DROITIER close
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
TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 3/8 PO-16, FILETAGE 3/4 PO LONG, 2 29/32 PO LO, FICHE, DROITIER

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 3/8 PO-16, FILETAGE 3/4 PO LONG, 2 29/32 PO LO, FICHE, DROITIER

OSG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $113.40 / CHAQUE
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
  • N° article OSG1105612108
  • N° de modèle du manufacturier 1105612108
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à entrée hélicoïdale en métal fritté a une tige de 0,381 po de diamètre/1,6790 po de long. Il est utilisé avec le nickel, le titane et répond aux normes ANSI. Finition TiCN et mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 2 15/16 po. De plus, il a 3 cannelures/tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à pans hélicoïdaux
  • Type de filetUNC
  • Fini du taraudTiCN
  • Longueur hors tout2 15/16 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
  • Nb de goujures3
  • Taille de foret pour filetage à 55 %8,40 mm
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Série312TI
  • Longueur de tige1,6790 po
  • Direction spiraleNeutre
  • NormesANSI
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementH3
  • Style du robinetEntrée hélicoïdale
  • Taille de filetage 3/8 po-16
  • Matériau du taraud Poudre de métal
  • Longueur de filetage 1 1/4 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 5/16 po
  • Direction de filetage Droitier
  • Application - matière principale Nickel, titane
  • Taille de foret pour filetage à 65 % P
  • Collet prolongé Oui
  • Code ISO - matière principale S
  • Diamètre de tige 0,381 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 0,2850 po
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Filets par pouce 16 filets/po
  • Angle d'hélice 0 degré
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)