TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 3/4 PO-16, FILETAGE 1 3/16 PO LONG, 4¼ PO LONG, FINISSEUR
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 3/4 PO-16, FILETAGE 1 3/16 PO LONG, 4¼ PO LONG, FINISSEUR
WIDIA PRODUCTS GROUP
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
- Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
- Zoom In: Double click on image.
- Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Product Details
Ce taraud finisseur à cannelure hélicoïdale de la série VT-SFT est en acier au cobalt.
Technical Specs
- ArticleTaraud à goujure hélicoïdale
- Type de filetUNF
- Fini du taraudOxyde noir
- Longueur hors tout4 1/4 po
- Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
- Direction de filetageDroitier
- Norme respectée - tige du taraudANSI
- Taille de foret pour filetage à 65 %17,70 mm
- Collet prolongéOui
- Classe de matériau - usinageWP49EG
- Longueur de tige2 5/32 po
- Direction spiraleÀ droite
- Chanfrein du taraudFinisseur
- Filets par pouce16 filets/po
- Diamètre de tige37/64 po
- Groupe de taraudsTaraud
- Taille de filetage 3/4 po-16
- Matériau du taraud Acier rapide E
- Longueur de filetage 1 3/16 po
- Taille de foret pour filetage à 75 % 17,50 mm
- Classe d'ajustement 3B
- Nb de goujures 4
- Taille de foret pour filetage à 55 % 17,90 mm
- Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
- Angle d'hélice 45 Degrees
- Système de mesure Pouce (fraction)
- Type de queue - usinage Droite
- Taille du carré 0,4390 po
- Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement H3/3B
- Série VT-SFT
- Normes ANSI
- Style du robinet Goujures hélicoïdales
- Country of Origin États-Unis
(subject to change)
Alternate Products
-
OSG
Web Price
If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed.
:
253,16 $
/ CHAQUE
Related Products
-
CHICAGO-LATROBE
Web Price
If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed.
:
106,75 $
/ CHAQUE
-
CHICAGO-LATROBE
Web Price
If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed.
:
179,02 $
/ CHAQUE