!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 5/8 PO-11, FILETAGE 1 1/16 PO LONG, 3 25/32 PO LO, FICHE

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 5/8 PO-11, FILETAGE 1 1/16 PO LONG, 3 25/32 PO LO, FICHE

WIDIA GTD

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 5/8 PO-11, FILETAGE 1 1/16 PO LONG, 3 25/32 PO LO, FICHE close
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
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 5/8 PO-11, FILETAGE 1 1/16 PO LONG, 3 25/32 PO LO, FICHE

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 5/8 PO-11, FILETAGE 1 1/16 PO LONG, 3 25/32 PO LO, FICHE

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $136.15 / CHAQUE
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
  • N° article WID5344-16533
  • N° de modèle du manufacturier 5344-16533
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.205 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à cannelure hélicoïdale à haut rendement a un diamètre de 0,480 po/2,72 po et une longueur totale de 3 13/16 po.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud
  • Type de filetUNC
  • Fini du taraudOxyde
  • Longueur hors tout3 13/16 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
  • Direction de filetageDroitier
  • Norme respectée - tige du taraudANSI NPT
  • Taille de foret pour filetage à 55 %14,20 mm
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Classe de matériau - usinageAcier rapide au vanadium
  • Code ISO - matière principaleP
  • Type de queue - usinageDroite
  • Taille du carré1/3 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementH3/3B
  • Série5344
  • NormesANSI
  • Style du robinetGoujures hélicoïdales
  • Taille de filetage 5/8 po-11
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 1,09 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 13,60 mm
  • Classe d'ajustement 3B
  • Nb de goujures 4
  • Application - matière principale Acier
  • Taille de foret pour filetage à 65 % 13,9 mm
  • Collet prolongé Oui
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Longueur de tige 2,72 po
  • Direction spirale À droite
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Filets par pouce 11 filets/po
  • Diamètre de tige 0,4420 po
  • Groupe de tarauds Taraud