!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TAP,3 13/16 IN

TAP,3 13/16 IN

SOWA TAPS

TAP,3 13/16 IN close
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
TAP,3 13/16 IN

TAP,3 13/16 IN

SOWA TAPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $109.51 / CHAQUE
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
  • N° article SWA123-452
  • N° de modèle du manufacturier 123452
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.17 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à cannelure hélicoïdale à usage général est de taille 3 13/16 po de longueur. De plus, il est fabriqué en acier rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud
  • Matériau du taraudAcier rapide au vanadium
  • Longueur hors tout3 13/16 po
  • Direction de filetageDroitier
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Direction spiraleÀ droite
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Type de filet UNC
  • Longueur de filetage 0,909 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud H3
  • Nb de goujures 4
  • Système de mesure Pouce (décimale), pouce (fraction)
  • Chanfrein du taraud Finisseur
  • Style du robinet Goujures hélicoïdales
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)