Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud en acier rapide a une tige de 0,141 po de diamètre/1,3090 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de l'acier et répond aux normes ANSI. Il a un fini oxyde noir et des mesures de tuyaux. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 1 5/8 po. De plus, il a 2 cannelures et une tige droite.
Spécifications techniques
ArticleTaraud
Type de filetUNC
Fini du taraudOxyde noir
Longueur hors tout1 5/8 po
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud2B
Direction de filetageDroitier
Application - matière principaleAcier
Taille de foret pour filetage à 65 %1,25 mm
Collet prolongéOui
Code ISO - matière principaleP1, P2
Diamètre de tige0,141 po
Type de queue - usinageDroite
Taille du carré0,1090 po
Chanfrein du taraudIntermédiaire
Filets par pouce80 filets/po
Angle d'hélice0 degré
Taille de filetageNo. 0-80
Matériau du taraudAcier à coupe rapide
Longueur de filetage5/16 po
Taille de foret pour filetage à 75 %1,20 mm
Classe d'ajustement2B
Nb de goujures2
Taille de foret pour filetage à 55 %1,30 mm
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Système de mesureTuyau
Série287
Longueur de tige1,3090 po
Direction spiraleNeutre
NormesANSI
Groupe de taraudsTaraud
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement2B/2B
Style du robinetEntrée hélicoïdale
Pays d’origineJapon
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca