!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À POINTE SPIRALE,DIAMANT BLEU SÉRIE HE,1/2 PO-20,3.375 PO L,0.367 PO DIA

TARAUD À POINTE SPIRALE,DIAMANT BLEU SÉRIE HE,1/2 PO-20,3.375 PO L,0.367 PO DIA

CLEVELAND

TARAUD À POINTE SPIRALE,DIAMANT BLEU SÉRIE HE,1/2 PO-20,3.375 PO L,0.367 PO DIA close
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
TARAUD À POINTE SPIRALE,DIAMANT BLEU SÉRIE HE,1/2 PO-20,3.375 PO L,0.367 PO DIA

TARAUD À POINTE SPIRALE,DIAMANT BLEU SÉRIE HE,1/2 PO-20,3.375 PO L,0.367 PO DIA

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $115.67 / CHAQUE
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
  • N° article GNF1443-97220
  • N° de modèle du manufacturier C97220
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à pointe spirale de la série Blue Diamond H.E. mesure 3,375 pouces de long, avec un filetage 1/2"-20 et un diamètre de tige de 0,367 pouce. Ce taraud est recommandé pour le taraudage de production à grand volume dans les alliages d'acier, les aciers pour matrices, les aciers inoxydables, les pièces forgées et tous les matériaux abrasifs.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud
  • Type de filetUNF
  • Longueur hors tout3,375 po
  • Nb de goujures3
  • Code ISO - matière principaleP
  • Longueur de tige0,4375 po
  • Direction spiraleÀ droite
  • Chanfrein du taraudIntermédiaire
  • Filets par pouce20 filets/po
  • Taille de filetage 1/2 po-20
  • Longueur de filetage 1,1800 po
  • Classe d'ajustement 2B
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Diamètre de tige 3/8 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Normes ANSI
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Style du robinet Entrée hélicoïdale
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)