Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud à main est en acier rapide et a une tige de 0,194 po de diamètre/1,5730 po de long. Il répond aux normes AINSI. Il a un fini oxyde et des mesures de tuyaux. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 2 3/8 po. De plus, il a 2 cannelures et une tige droite.
Spécifications techniques
ArticleTaraud à main
Type de filetUNF
Fini du taraudOxyde
Longueur hors tout2 3/8 po
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
Direction de filetageDroitier
Taille de foret pour filetage à 55 %4,25 mm
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Système de mesureTuyau
Diamètre de tige0,194 po
Type de queue - usinageDroite
Taille du carré0,1520 po
Chanfrein du taraudIntermédiaire
Filets par pouce32 filets/po
Angle d'hélice0 degré
Taille de filetageNo. 10-32
Matériau du taraudAcier à coupe rapide
Longueur de filetage7/8 po
Taille de foret pour filetage à 75 %No. 21
Classe d'ajustementH3
Nb de goujures2
Taille de foret pour filetage à 65 %4,15 mm
Collet prolongéOui
Série105
Longueur de tige1,5730 po
Direction spiraleNeutre
NormesANSI
Groupe de taraudsTaraud
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementH3/H3
Style du robinetEntrée hélicoïdale
Pays d’origineMexique
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 90,43 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: