!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD DE RALLONGE, FILETAGE NO 10-32, FILETAGE 31/64 PO L, 4 PO LONG, DROITIER, 3 CANNELURES, ACIER RAPIDE

TARAUD DE RALLONGE, FILETAGE NO 10-32, FILETAGE 31/64 PO L, 4 PO LONG, DROITIER, 3 CANNELURES, ACIER RAPIDE

OSG

TARAUD DE RALLONGE, FILETAGE NO 10-32, FILETAGE 31/64 PO L, 4 PO LONG, DROITIER, 3 CANNELURES, ACIER RAPIDE close
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
TARAUD DE RALLONGE, FILETAGE NO 10-32, FILETAGE 31/64 PO L, 4 PO LONG, DROITIER, 3 CANNELURES, ACIER RAPIDE

TARAUD DE RALLONGE, FILETAGE NO 10-32, FILETAGE 31/64 PO L, 4 PO LONG, DROITIER, 3 CANNELURES, ACIER RAPIDE

OSG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $109.87 / CHAQUE
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
  • N° article OSG1764701
  • N° de modèle du manufacturier 1764701
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à entrée hélicoïdale 397 en acier rapide possède un diamètre de 0,194 po ainsi qu’une tige de 2 11/16 po de longueur. Il est utilisé pour l'acier inoxydable/acier et répond aux normes ANSI. Il a un fini oxyde et des mesures de tuyaux. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et mesure 4 po de long. De plus, il a 3 cannelures.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à pans hélicoïdaux
  • Type de filetUNF
  • Longueur hors tout4 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 %4,15 mm
  • Direction de filetageDroitier
  • Taille de foret pour filetage à 55 %4,25 mm
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Direction spiraleNeutre
  • Système de mesureTuyau
  • Code ISO - matière principaleM, P
  • Diamètre de tige0,194 po
  • Taille du carré0,1510 po
  • Chanfrein du taraudIntermédiaire
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Style du robinetEntrée hélicoïdale
  • Angle d'hélice0 degré
  • Taille de filetage No. 10-32
  • Fini du taraud Oxyde
  • Longueur de filetage 1 5/16 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud H3
  • Nb de goujures 3
  • Taille de foret pour filetage à 65 % No. 21
  • Collet prolongé Non
  • Classe de matériau - usinage 397
  • Application - matière principale Acier inoxydable, acier
  • Série 397
  • Longueur de tige 2 11/16 po
  • Normes ANSI
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Norme respectée - tige du taraud ANSI
  • Filets par pouce 32 filets/po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement H3
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)