!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 10-32, FILETAGE 1/2 PO LONG, 2 11/32 PO LO, FICHE, DROITIER, ACIER RAPIDE

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 10-32, FILETAGE 1/2 PO LONG, 2 11/32 PO LO, FICHE, DROITIER, ACIER RAPIDE

OSG

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 10-32, FILETAGE 1/2 PO LONG, 2 11/32 PO LO, FICHE, DROITIER, ACIER RAPIDE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 10-32, FILETAGE 1/2 PO LONG, 2 11/32 PO LO, FICHE, DROITIER, ACIER RAPIDE

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 10-32, FILETAGE 1/2 PO LONG, 2 11/32 PO LO, FICHE, DROITIER, ACIER RAPIDE

OSG

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $35.42 / CHAQUE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # OSG1730501
  • Mfr. Model # 1730501
  • UNSPSC # 23241615
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 0.02 lbs

Product Details

Ce taraud à entrée hélicoïdale est en acier rapide et a une tige de 0,194 po de diamètre/1,4960 po de long. Il est utilisé pour l'acier inoxydable/acier et répond aux normes ANSI. Il a un fini oxyde noir et des mesures de tuyaux. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 2 3/8 po. De plus, il a 3 cannelures/tige droite.

Technical Specs

  • ArticleTaraud à pans hélicoïdaux
  • Type de filetUNF
  • Fini du taraudOxyde noir
  • Longueur hors tout2 3/8 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
  • Direction de filetageDroitier
  • Application - matière principaleAcier inoxydable, acier
  • Taille de foret pour filetage à 65 %4,15 mm
  • Collet prolongéOui
  • Code ISO - matière principaleM, P1
  • Diamètre de tige0,194 po
  • Type de queue - usinageDroite
  • Taille du carré0,1510 po
  • Chanfrein du taraudIntermédiaire
  • Filets par pouce32 filets/po
  • Angle d'hélice0 degré
  • Taille de filetage No. 10-32
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 7/8 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % No. 21
  • Classe d'ajustement H3
  • Nb de goujures 3
  • Taille de foret pour filetage à 55 % 4,25 mm
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesure Tuyau
  • Série 300
  • Longueur de tige 1,4960 po
  • Direction spirale Neutre
  • Normes ANSI
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement H3/H3
  • Style du robinet Entrée hélicoïdale
  • Country of Origin Mexique (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list