!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 10-32, FILETAGE 13/16 PO LO, 2 11/32 PO LO, FICHE, 3 CANNELURES

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 10-32, FILETAGE 13/16 PO LO, 2 11/32 PO LO, FICHE, 3 CANNELURES

OSG

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 10-32, FILETAGE 13/16 PO LO, 2 11/32 PO LO, FICHE, 3 CANNELURES close
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
TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 10-32, FILETAGE 13/16 PO LO, 2 11/32 PO LO, FICHE, 3 CANNELURES

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 10-32, FILETAGE 13/16 PO LO, 2 11/32 PO LO, FICHE, 3 CANNELURES

OSG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $71.39 / CHAQUE
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
  • N° article OSG1105611208
  • N° de modèle du manufacturier 1105611208
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à entrée hélicoïdale en métal fritté a une tige de 0,194 po de diamètre/1,5040 po de long. Il est utilisé avec le nickel, le titane et répond aux normes ANSI. Il a un fini TiCN et des mesures de tuyaux. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 2 3/8 po. De plus, il a 3 cannelures/tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à pans hélicoïdaux
  • Type de filetUNF
  • Fini du taraudTiCN
  • Longueur hors tout2 3/8 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
  • Direction de filetageDroitier
  • Application - matière principaleNickel, titane
  • Taille de foret pour filetage à 65 %4,15 mm
  • Collet prolongéOui
  • Code ISO - matière principaleS
  • Diamètre de tige0,194 po
  • Type de queue - usinageDroite
  • Taille du carré0,1510 po
  • Chanfrein du taraudIntermédiaire
  • Filets par pouce32 filets/po
  • Angle d'hélice0 degré
  • Taille de filetage No. 10-32
  • Matériau du taraud Poudre de métal
  • Longueur de filetage 7/8 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % No. 21
  • Classe d'ajustement H3
  • Nb de goujures 3
  • Taille de foret pour filetage à 55 % 4,25 mm
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesure Tuyau
  • Série 312TI
  • Longueur de tige 1.5040 in
  • Direction spirale Neutre
  • Normes ANSI
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement H3/H3
  • Style du robinet Entrée hélicoïdale
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)