!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 10-32, FILETAGE 5/16 PO LONG, 2 11/32 PO LO, DROITIER, H3

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 10-32, FILETAGE 5/16 PO LONG, 2 11/32 PO LO, DROITIER, H3

OSG

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 10-32, FILETAGE 5/16 PO LONG, 2 11/32 PO LO, DROITIER, H3 close
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
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 10-32, FILETAGE 5/16 PO LONG, 2 11/32 PO LO, DROITIER, H3

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 10-32, FILETAGE 5/16 PO LONG, 2 11/32 PO LO, DROITIER, H3

OSG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $53.74 / CHAQUE
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
  • N° article OSG1732501
  • N° de modèle du manufacturier 1732501
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à cannelures hélicoïdales est en acier rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à goujure hélicoïdale
  • Type de filetUNF
  • Fini du taraudOxyde noir
  • Longueur hors tout2 11/32 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
  • Nb de goujures3
  • Application - matière principaleAcier inoxydable, acier
  • Taille de foret pour filetage à 65 %4,15 mm
  • Collet prolongéOui
  • Classe de matériau - usinageAcier rapide au vanadium
  • Code ISO - matière principaleM, P1
  • Type de queue - usinageDroite
  • Chanfrein du taraudFinisseur modifié
  • Série303
  • NormesANSI
  • Style du robinetGoujures hélicoïdales
  • Taille de filetage No. 10-32
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 5/16 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % No. 21
  • Direction de filetage Droitier
  • Norme respectée - tige du taraud ANSI
  • Taille de foret pour filetage à 55 % 4,25 mm
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Angle d'hélice 45 Degrees
  • Système de mesure Tuyau
  • Longueur de tige 1 1/2 po
  • Taille du carré 0,1520 po
  • Filets par pouce 32 filets/po
  • Diamètre de tige 3/16 po
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Pays d’origine Brésil (sous réserve de modification)