Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud pour tuyau est en acier rapide et a une tige de 0,194 po de diamètre/1,4960 po de long. Il répond aux normes AINSI. Il a un fini brillant/sans enduit et des mesures de tuyaux. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 2 3/8 po. De plus, il a 2 cannelures et une tige droite.
Spécifications techniques
ArticleTaraud à tuyau
Type de filetUNF
Fini du taraudBrillant, non revêtu
Longueur hors tout2 3/8 po
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH10
Direction de filetageDroitier
Collet prolongéOui
Système de mesureTuyau
Diamètre de tige0,194 po
Type de queue - usinageDroite
Taille du carré0,1510 po
Chanfrein du taraudIntermédiaire
Style du robinetEntrée hélicoïdale
Taille de filetageNo. 10-32
Matériau du taraudAcier à coupe rapide
Longueur de filetage7/8 po
Taille de foret pour filetage à 75 %No. 21
Nb de goujures2
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Angle d'hélice0 degré
Série105H
Longueur de tige1,4960 po
Direction spiraleNeutre
NormesANSI
Groupe de taraudsTaraud
Filets par pouce32 filets/po
Pays d’origineMexique
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca