TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 10-24, FILETAGE 5/16 PO LONG, 2 11/32 PO LO, DROITIER, H3
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 10-24, FILETAGE 5/16 PO LONG, 2 11/32 PO LO, DROITIER, H3
OSG
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Ce taraud à cannelures hélicoïdales est en acier rapide.
Spécifications techniques
Article Taraud à goujure hélicoïdale
Type de filet UNC
Fini du taraud Oxyde noir
Longueur hors tout 2 11/32 po
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud H3
Nb de goujures 3
Application - matière principale Acier inoxydable, acier
Taille de foret pour filetage à 65 % No. 23
Collet prolongé Oui
Classe de matériau - usinage Acier rapide au vanadium
Code ISO - matière principale M, P1
Type de queue - usinage Droite
Chanfrein du taraud Finisseur modifié
Série 303
Normes ANSI
Style du robinet Goujures hélicoïdales
Taille de filetage No. 10-24
Matériau du taraud Acier à coupe rapide
Longueur de filetage 5/16 po
Taille de foret pour filetage à 75 % No. 25
Direction de filetage Droitier
Norme respectée - tige du taraud ANSI
Taille de foret pour filetage à 55 % No. 21
Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
Angle d'hélice 45 Degrees
Système de mesure Tuyau
Longueur de tige 1 1/2 po
Taille du carré 0,1520 po
Filets par pouce 24 filets/po
Diamètre de tige 3/16 po
Groupe de tarauds Taraud
Pays d’origine Brésil
(sous réserve de modification)