!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 1/4 PO-20, FILETAGE 1 PO LONG, 2 1/2 PO LONG, FICHE, DROITIER

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 1/4 PO-20, FILETAGE 1 PO LONG, 2 1/2 PO LONG, FICHE, DROITIER

OSG

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 1/4 PO-20, FILETAGE 1 PO LONG, 2 1/2 PO LONG, FICHE, DROITIER close
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
TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 1/4 PO-20, FILETAGE 1 PO LONG, 2 1/2 PO LONG, FICHE, DROITIER

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 1/4 PO-20, FILETAGE 1 PO LONG, 2 1/2 PO LONG, FICHE, DROITIER

OSG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $92.37 / CHAQUE
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
  • N° article OSG1105611308
  • N° de modèle du manufacturier 1105611308
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à entrée hélicoïdale en métal fritté a une tige de 0,255 po de diamètre/1 1/2 po de long. Il est utilisé avec le nickel, le titane et répond aux normes ANSI. Finition TiCN et mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 2 1/2 po. De plus, il a 3 cannelures/tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à pans hélicoïdaux
  • Type de filetUNC
  • Fini du taraudTiCN
  • Longueur hors tout2 1/2 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
  • Direction de filetageDroitier
  • Application - matière principaleNickel, titane
  • Taille de foret pour filetage à 65 %No. 5
  • Collet prolongéOui
  • Code ISO - matière principaleS
  • Diamètre de tige0,255 po
  • Type de queue - usinageDroite
  • Taille du carré0,1900 po
  • Chanfrein du taraudIntermédiaire
  • Filets par pouce20 filets/po
  • Angle d'hélice0 degré
  • Taille de filetage 1/4 po-20
  • Matériau du taraud Poudre de métal
  • Longueur de filetage 1 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % No. 7
  • Classe d'ajustement H3
  • Nb de goujures 3
  • Taille de foret pour filetage à 55 % No. 3
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Série 312TI
  • Longueur de tige 1 1/2 po
  • Direction spirale Neutre
  • Normes ANSI
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement H3/H3
  • Style du robinet Entrée hélicoïdale
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)