Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud à entrée hélicoïdale 397 en acier rapide possède un diamètre de 0,367 po ainsi qu’une tige de 4 5/8 po de longueur. Il est utilisé pour l'acier inoxydable/acier et répond aux normes ANSI. Il a un fini oxyde de vapeur et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et est 6 po de long. De plus, il a 3 cannelures.
Spécifications techniques
ArticleTaraud à pans hélicoïdaux
Type de filetUNF
Longueur hors tout6 po
Taille de foret pour filetage à 75 %11,60 mm
Direction de filetageDroitier
Taille de foret pour filetage à 55 %11,80 mm
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement