Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud à entrée hélicoïdale en métal fritté a une tige de 0,367 po de diamètre/2,0160 po de long. Il est utilisé avec le nickel, le titane et répond aux normes ANSI. Finition TiCN et mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 3 3/8 po. De plus, il a 3 cannelures/tige droite.
Spécifications techniques
ArticleTaraud à pans hélicoïdaux
Type de filetUNF
Fini du taraudTiCN
Longueur hors tout3 3/8 po
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
Direction de filetageDroitier
Application - matière principaleNickel, titane
Taille de foret pour filetage à 65 %11,60 mm
Collet prolongéOui
Code ISO - matière principaleS
Diamètre de tige0,367 po
Type de queue - usinageDroite
Taille du carré0,2740 po
Chanfrein du taraudIntermédiaire
Filets par pouce20 filets/po
Angle d'hélice0 degré
Taille de filetage1/2 po-20
Matériau du taraudPoudre de métal
Longueur de filetage1 21/32 po
Taille de foret pour filetage à 75 %11,40 mm
Classe d'ajustement6H
Nb de goujures3
Taille de foret pour filetage à 55 %11,80 mm
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Système de mesurePouce (fraction)
Série312TI
Longueur de tige2,0160 po
Direction spiraleNeutre
NormesANSI
Groupe de taraudsTaraud
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementH3/6H
Style du robinetEntrée hélicoïdale
Pays d’origineJapon
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca