Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Les tarauds à cannelures hélicoïdales à usage général sont destinés à fileter une vaste gamme de matériaux. Les tarauds ont des cannelures hélicoïdales qui retirent les copeaux et les éloignent du trou lorsque le taraud se déplace dans le trou pour créer des filets, ce qui aide à empêcher les copeaux de boucher le trou.
Spécifications techniques
ArticleTaraud à goujure hélicoïdale
Type de filetUNC
Fini du taraudBrillant, non revêtu
Longueur hors tout3 3/8 po
Classe d'ajustement2B
Nb de goujures3
Taille de foret pour filetage à 55 %11,30 mm
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Angle d'hélice50 degrés
Système de mesurePouce (fraction)
Longueur de tige1 23/32 po
Taille du carré0,2750 po
Filets par pouce13 filets/po
Diamètre de tige23/64 po
Groupe de taraudsTaraud
Taille de filetage1/2 po-13
Matériau du taraudAcier à coupe rapide
Longueur de filetage1 21/32 po
Taille de foret pour filetage à 75 %0,4219
Direction de filetageDroitier
Application - matière principaleAcier
Taille de foret pour filetage à 65 %11,00 mm
Collet prolongéOui
Classe de matériau - usinage297
Code ISO - matière principaleP1, P2
Type de queue - usinageDroite
Chanfrein du taraudFinisseur
Série297
NormesANSI
Style du robinetGoujures hélicoïdales
Pays d’origineBrésil
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 81,96 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: