!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 1/2 PO-13, FILETAGE 15/16 PO LONG, 3 3/8 PO LONG, FICHE, ANSI

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 1/2 PO-13, FILETAGE 15/16 PO LONG, 3 3/8 PO LONG, FICHE, ANSI

WIDIA PRODUCTS GROUP

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 1/2 PO-13, FILETAGE 15/16 PO LONG, 3 3/8 PO LONG, FICHE, ANSI close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 1/2 PO-13, FILETAGE 15/16 PO LONG, 3 3/8 PO LONG, FICHE, ANSI

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 1/2 PO-13, FILETAGE 15/16 PO LONG, 3 3/8 PO LONG, FICHE, ANSI

WIDIA PRODUCTS GROUP

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : 61,01 $ / CHAQUE

EHC: EHC :
Min Qty 6 = 366,06 $

Compliance and Restrictions

  • None

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # WID5366074
  • Mfr. Model # 5366074
  • UNSPSC # 23241615
  • CATALOGUE PAGE # 1303
  • Shipping Weight 0.09 lbs

Product Details

Ce taraud WP49EG est en acier rapide au vanadium et a une tige de 0,367 po de diamètre/1 5/8 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de la fonte, de l'acier et répond aux normes ANSI. Il a un fini oxyde de vapeur et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et est 3,38 po de long. De plus, il a 3 cannelures/tige droite.

Technical Specs

  • ArticleTaraud
  • Type de filetUNC
  • Fini du taraudOxyde
  • Longueur hors tout3,38 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
  • Direction de filetageDroitier
  • Application - matière principaleFonte, acier inoxydable, acier
  • Taille de foret pour filetage à 65 %11,00 mm
  • Collet prolongéOui
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • SérieVT-SPO
  • Longueur de tige1 5/8 po
  • Direction spiraleNeutre
  • NormesANSI
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementH3/JIS 2
  • Style du robinetEntrée hélicoïdale
  • Taille de filetage 1/2 po-13
  • Matériau du taraud Acier rapide au vanadium
  • Longueur de filetage 63/64 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 0,4219 po
  • Classe d'ajustement JIS 2
  • Nb de goujures 3
  • Taille de foret pour filetage à 55 % 11,30 mm
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Classe de matériau - usinage WP49EG
  • Code ISO - matière principale K, M, P
  • Diamètre de tige 0,367 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 0,2720 po
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Filets par pouce 13 filets/po
  • Angle d'hélice 0 degré
  • Country of Origin États-Unis (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list