!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS INVIOLABLE, ENTRAINEMENT #10, PQ/100

VIS INVIOLABLE, ENTRAINEMENT #10, PQ/100

TAMPER-PRUF SCREW

VIS INVIOLABLE, ENTRAINEMENT #10, PQ/100 close
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
VIS INVIOLABLE, ENTRAINEMENT #10, PQ/100

VIS INVIOLABLE, ENTRAINEMENT #10, PQ/100

TAMPER-PRUF SCREW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $37.15 / PAQUET de 100
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
  • N° article WWG5JY81
  • N° de modèle du manufacturier 141480
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVis inviolable
  • MatériauAcier inoxydable 18-8
  • PriseSens unique
  • Longueur de fixation1/2 po
  • Hauteur de tête0,137 po
  • Normes dimensionnellesASME B18.6.3
  • Largeur maximale de la tête0,359 po
  • Hauteur maximale de la tête0,137 po
  • Système de mesurePouce
  • Taille de visNo. 10
  • Type de tête Rond
  • Finition Ordinaire
  • Taille de filetage No. 10-24
  • Largeur de tête 0,359 po
  • Taille de prise No. 10
  • Type Vis inviolable
  • Largeur minimale de la tête 0,334 po
  • Hauteur minimale de la tête 0,123 po
  • Type de filetage Grossier
  • Ajustement de fil 2 A