!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PAIRE GANT D'INTERVENTION, TG, COYOTE

PAIRE GANT D'INTERVENTION, TG, COYOTE

MECHANIX WEAR

PAIRE GANT D'INTERVENTION, TG, COYOTE close
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
PAIRE GANT D'INTERVENTION, TG, COYOTE

PAIRE GANT D'INTERVENTION, TG, COYOTE

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $31.66 / PAIRE
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
  • N° article MXWFFTAB72011
  • N° de modèle du manufacturier CA-FFTAB-72-011
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.16 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant d'intervention
  • CouleurHavane coyote
  • PoignetSécurité
  • DoublureTricot
  • TailleTG
  • Type de fermetureÉlastique
  • Matériau résistant aux coupuresAucun
  • Longueur10 po
  • Matériau des couturesNylon
  • Style de pouceDroite
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 0
  • Matériau du dos TrekDry
  • Qualité de cuir Cuir synthétique
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Application Intervention, sauvetage, usage général, tir, mécanique
  • Coupe Couture
  • Type de doigts Doigt complet
  • Normes CE EN 388, EN 420
  • Plage de température 32 Degrees à 200 Degrees F