!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS M-PACT GRIS LOUP TG

GANTS M-PACT GRIS LOUP TG

MECHANIX WEAR

GANTS M-PACT GRIS LOUP TG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS M-PACT GRIS LOUP TG

GANTS M-PACT GRIS LOUP TG

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $64.67 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MWXMPT88011
  • N° de modèle du manufacturier MPT-88-011
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.42 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant d'intervention
  • CouleurGris
  • PoignetAuto-agrippante
  • Matériau de garde-mainCaoutchouc thermoplastique
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • ApplicationIntervention, sauvetage, usage général, tir, mécanique
  • CoupeCouture
  • Type de doigtsDoigt complet
  • NormesCE EN 388, EN 420
  • Plage de température32 à 200 Degrees F
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 0
  • Matériau du dos TrekDry
  • Qualité de cuir Synthétique
  • Doublure Tricot
  • Taille TG
  • Type de fermeture Auto-agrippante
  • Matériau résistant aux coupures Aucun
  • Longueur 10 po
  • Matériau des coutures Nylon
  • Style de pouce Droit
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande