!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,IMPCT,MULTICAM,TG

GANTS,IMPCT,MULTICAM,TG

MECHANIX WEAR

GANTS,IMPCT,MULTICAM,TG close
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
GANTS,IMPCT,MULTICAM,TG

GANTS,IMPCT,MULTICAM,TG

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $65.37 / PAIRE
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
  • N° article MXWMPT78-011
  • N° de modèle du manufacturier CA-MPT-78-011
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant d'intervention
  • CouleurCamouflage
  • PoignetAuto-agrippante
  • DoublureTricot
  • TailleTG
  • Type de fermetureAuto-agrippante
  • Longueur10 po
  • Matériau des couturesNylon
  • Style de pouceAile
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Matériau du dos TPR, TrekDry
  • Matériau de garde-main Caoutchouc thermoplastique
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Application Intervention, usage général, tir, mécanique, entretien et réparation automobile, construction, remorquage et transport, amélioration des maisons
  • Type de doigts Doigt complet
  • Normes CE EN388
  • Plage de température 32 à 200 Degrees F