!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,IMPCT,MITAINE,TG

GANTS,IMPCT,MITAINE,TG

MECHANIX WEAR

GANTS,IMPCT,MITAINE,TG close
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
GANTS,IMPCT,MITAINE,TG

GANTS,IMPCT,MITAINE,TG

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $55.61 / PAIRE
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
  • N° article MXWMFL55-011
  • N° de modèle du manufacturier MFL-55-011
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.22 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant d'intervention
  • CouleurNoir
  • PoignetAuto-agrippante
  • Matériau de garde-mainCaoutchouc thermoplastique
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • ApplicationIntervention, sauvetage, usage général, tir, mécanique
  • CoupeCouture
  • Type de doigtsDemi-doigt
  • NormesCE EN 388, EN 420
  • Plage de température40 à 100 Degrees F
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 0
  • Matériau du dos TrekDry
  • Qualité de cuir Synthétique
  • Doublure Tricot
  • Taille TG
  • Type de fermeture Auto-agrippante
  • Matériau résistant aux coupures Aucun
  • Longueur 10 po
  • Matériau des coutures Nylon
  • Style de pouce Droit
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)