!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,RÉSISTNCE AUX COUPURES,COUPE FRAN,M/8,COULEUR COUVRANTE,12 PO LNG,CUIR SYNTHÉTIQ,PAIRE

GANTS,RÉSISTNCE AUX COUPURES,COUPE FRAN,M/8,COULEUR COUVRANTE,12 PO LNG,CUIR SYNTHÉTIQ,PAIRE

MECHANIX WEAR

GANTS,RÉSISTNCE AUX COUPURES,COUPE FRAN,M/8,COULEUR COUVRANTE,12 PO LNG,CUIR SYNTHÉTIQ,PAIRE close
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
GANTS,RÉSISTNCE AUX COUPURES,COUPE FRAN,M/8,COULEUR COUVRANTE,12 PO LNG,CUIR SYNTHÉTIQ,PAIRE

GANTS,RÉSISTNCE AUX COUPURES,COUPE FRAN,M/8,COULEUR COUVRANTE,12 PO LNG,CUIR SYNTHÉTIQ,PAIRE

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $68.40 / PAIRE
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
  • N° article MXWTSCR55-009
  • N° de modèle du manufacturier CA-TSCR-55-009
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181510
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Ces gants Covert anticoupures sont disponibles en taille M/huit et mesurent 12 po de longueur. Ils sont coupés clute, non enduits et sont en cuir synthétique. Ces gants sont conformes aux normes ANSI de niveau cinq.

Spécifications techniques

  • ArticleGant d'intervention
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA0
  • Matériau du dosSpandex extensible
  • Qualité de cuirSynthétique
  • DoublureTricot
  • TailleM
  • Type de fermetureAuto-agrippante
  • Matériau résistant aux coupuresKevlar
  • Longueur8 po
  • Matériau des couturesNylon
  • Style de pouceDroit
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA 3
  • Couleur Noir
  • Poignet Protection en caoutchouc
  • Matériau de garde-main Spandex
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Application Intervention, sauvetage, usage général, tir, mécanique
  • Coupe Couture
  • Type de doigts Doigt complet
  • Normes CE 5, CE EN 388, EN 420
  • Plage de température 32 à 200 Degrees F
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)