!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ATTACHES CÂBLES, CLIQUET PLASTIQUE, UL 2/21, -40C 85C, ROUGE, 15.4X0.05PO/4.33PO MAX DIA, NYL, PQ100

ATTACHES CÂBLES, CLIQUET PLASTIQUE, UL 2/21, -40C 85C, ROUGE, 15.4X0.05PO/4.33PO MAX DIA, NYL, PQ100

HELLERMANN TYTON

ATTACHES CÂBLES, CLIQUET PLASTIQUE, UL 2/21, -40C 85C, ROUGE, 15.4X0.05PO/4.33PO MAX DIA, NYL, PQ100 close
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
ATTACHES CÂBLES, CLIQUET PLASTIQUE, UL 2/21, -40C 85C, ROUGE, 15.4X0.05PO/4.33PO MAX DIA, NYL, PQ100

ATTACHES CÂBLES, CLIQUET PLASTIQUE, UL 2/21, -40C 85C, ROUGE, 15.4X0.05PO/4.33PO MAX DIA, NYL, PQ100

HELLERMANN TYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 26,82 $ / PAQUET de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 134,10 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ISLT50L2C2
  • N° de modèle du manufacturier T50L2C2
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.33 lb

Informations sur le produit

Ces attaches de câbles en nylon rouge sont vendues par 100 et mesurent 15.4 x 0.05 pouces, avec un diamètre maximal de 4.33 pouces. Elles sont dotées de fermetures à cliquet en plastique et peuvent être utilisées dans une plage de températures allant de -40C à 85C. Elles sont de types UL 2 et 21.

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de câble
  • Longueur réelle15 po
  • Longueur nominale15 po
  • CouleurRouge
  • Propriétés de l'attache de câbleClassé inflammable
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Épaisseur0,05 po
  • NormesMS3367-2-2, classe 1 : SAE-AS33671
  • Conception (attaches de câbles) Standard
  • Largeur 3/16 po
  • Style de verrouillage Cliquet en plastique
  • Résistance à la traction 50 lb
  • Diamètre nominal maximal de faisceau 4 5/16 po
  • Type de l'UL 2, 21
  • Diamètre de lot max. 4,33 po