!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ATTACHES CÂBLES, CLIQUET PLAST, UL 11, UV, -40C 85C, NOIR, 12X0.05PO/3.15PO DIA MAX, NYLON, PQ 1000

ATTACHES CÂBLES, CLIQUET PLAST, UL 11, UV, -40C 85C, NOIR, 12X0.05PO/3.15PO DIA MAX, NYLON, PQ 1000

HELLERMANN TYTON

ATTACHES CÂBLES, CLIQUET PLAST, UL 11, UV, -40C 85C, NOIR, 12X0.05PO/3.15PO DIA MAX, NYLON, PQ 1000 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ATTACHES CÂBLES, CLIQUET PLAST, UL 11, UV, -40C 85C, NOIR, 12X0.05PO/3.15PO DIA MAX, NYLON, PQ 1000

ATTACHES CÂBLES, CLIQUET PLAST, UL 11, UV, -40C 85C, NOIR, 12X0.05PO/3.15PO DIA MAX, NYLON, PQ 1000

HELLERMANN TYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $144.58 / PAQUET de 1000

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ISLT50I0UVM4
  • N° de modèle du manufacturier T50I0UVM4
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.298 lb

Informations sur le produit

Ces attaches de câbles à fermeture à cliquet en plastique sont fabriquées en nylon noir résistant aux UV. Elles peuvent être utilisées dans une plage de température de -40C à 85C. Ces attaches de câbles mesurent 12 x 0.05 pouces avec un diamètre maximal de faisceau de 3.15 pouces. Elles sont de type UL 11 et sont livrées en paquets de 1000.

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de câble
  • Longueur réelle12 po
  • Longueur nominale12 po
  • CouleurNoir
  • Propriétés de l'attache de câbleRésistant aux UV
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Épaisseur0,05 po
  • NormesMS3367-7-0, classe 1 : SAE-AS33671
  • Conception (attaches de câbles) Standard
  • Largeur 3/16 po
  • Style de verrouillage Cliquet en plastique
  • Résistance à la traction 50 lb
  • Diamètre nominal maximal de faisceau 3 3/16 po
  • Type de l'UL 11
  • Diamètre de lot max. 3,15 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande