Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces attaches de câbles à usage intensif de 8.3 pouces de long ont une épaisseur de 0.05 pouce et un diamètre maximal de 2.17 pouces. Elles ont des fermetures à cliquet en plastique, sont de type UL 11, et peuvent être utilisées à des températures comprises entre -40C et 85C. Ces attaches de câbles sont de couleur naturelle et en nylon. Elles viennent par paquets de 1000.
Spécifications techniques
ArticleAttache de câble
Classe des attachesStandard
Largeur3/16 po
Style de verrouillageCliquet en plastique
Résistance à la traction40 lb
Diamètre nominal maximal de faisceau2 3/16 po
Plage de température- 40 degrés Fahrenheit à + 185 degrés Fahrenheit (- 40 degrés Celsius à + 85 degrés Celsius)
Épaisseur0,05 po
Matériau de base (attaches de câbles)Nylon
Conception (attaches de câbles)Standard
Longueur réelle8 po
Longueur nominale8 po
CouleurNaturel
Propriétés de l'attache de câbleClassé inflammable
Détectable par détecteur de métalNon
Type de l'UL21
Diamètre de lot max.2,17 po
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca