Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces attaches de câble de 14 pouces de long ont un style de fermeture à cliquet en plastique et un diamètre maximal de faisceau de 4.13 pouces. Elles ont une épaisseur de 0.05 pouce. Ces attaches en nylon de couleur naturelle sont destinées à être utilisées à des températures comprises entre -40C et 85C et sont livrées en paquets de 1000.
Spécifications techniques
ArticleAttache de câble
Classe des attachesStandard
Largeur3/16 po
Style de verrouillageCliquet en plastique
Résistance à la traction30 lb
Diamètre nominal maximal de faisceau4 3/16 po
Plage de température- 40 degrés Fahrenheit à + 185 degrés Fahrenheit (- 40 degrés Celsius à + 85 degrés Celsius)
Épaisseur0,05 po
Matériau de base (attaches de câbles)Nylon
Conception (attaches de câbles)Standard
Longueur réelle14 po
Longueur nominale14 po
CouleurNaturel
Propriétés de l'attache de câbleClassé inflammable, sans halogène
Détectable par détecteur de métalNon
Type de l'UL21
Diamètre de lot max.4,13 po
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca