!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
T3 1/4 M BAY 6.3V .25A .65CP PK 10

T3 1/4 M BAY 6.3V .25A .65CP PK 10

LUMAPRO

T3 1/4 M BAY 6.3V .25A .65CP PK 10 close
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
T3 1/4 M BAY 6.3V .25A .65CP PK 10

T3 1/4 M BAY 6.3V .25A .65CP PK 10

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.49 / PAQUET de 10
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
  • N° article CEC2FML4
  • N° de modèle du manufacturier 2FML4
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à incandescence miniature
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Lumens8 lm
  • Numéro de série1866
  • Puissance (W)1,575 W
  • Pour luminaires fermésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Diamètre de l'ampoule7/16 po
  • Type de culot d'ampoule Miniature, baïonnette (BA9s)
  • Forme de l'ampoule T3-1/4
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Tension (V) 6,3 VCA
  • Durée de vie nominale 5 000 h
  • Trois intensités Non
  • Longueur hors tout 1 3/16 po
  • Ampères 250 mA