!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
T3 M 1/4 BAIE 28V 0,08A .62CP PQT10

T3 M 1/4 BAIE 28V 0,08A .62CP PQT10

LUMAPRO

T3 M 1/4 BAIE 28V 0,08A .62CP PQT10 close
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
T3 M 1/4 BAIE 28V 0,08A .62CP PQT10

T3 M 1/4 BAIE 28V 0,08A .62CP PQT10

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.95 / PAQUET de 10
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
  • N° article CEC2FMP7
  • N° de modèle du manufacturier 757-10PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Lumens8 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)28 V CA
  • Durée de vie nominale15 000 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Longueur hors tout1 3/16 po
  • Ampères0,08 A
  • Type de culot d'ampoule Miniature, baïonnette (BA9s)
  • Forme de l'ampoule T3-1/4
  • Température de couleur 2 400 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 757
  • Puissance (W) 2,24 W
  • Intensité réglable Non
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Normes Conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Diamètre de l'ampoule 3/8 po