!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ATTACHES CÂBLES ROBUSTES, UL 11, -40C 85C, 20.3PO L/4.92PO MAX DIA, NOIR, NYLON, PQ 25

ATTACHES CÂBLES ROBUSTES, UL 11, -40C 85C, 20.3PO L/4.92PO MAX DIA, NOIR, NYLON, PQ 25

HELLERMANN TYTON

ATTACHES CÂBLES ROBUSTES, UL 11, -40C 85C, 20.3PO L/4.92PO MAX DIA, NOIR, NYLON, PQ 25 close
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
ATTACHES CÂBLES ROBUSTES, UL 11, -40C 85C, 20.3PO L/4.92PO MAX DIA, NOIR, NYLON, PQ 25

ATTACHES CÂBLES ROBUSTES, UL 11, -40C 85C, 20.3PO L/4.92PO MAX DIA, NOIR, NYLON, PQ 25

HELLERMANN TYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 66,77 $ / PAQUET de 25

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 133,54 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 2. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ISLT250R0X2
  • N° de modèle du manufacturier T250R0X2
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.924 lb

Informations sur le produit

Ces attaches de câbles en nylon, très résistantes, sont de couleur noire et peuvent être utilisées à des températures allant de -40C à 85C. Elles sont de type UL 11 et ont un type de fermeture à cliquet en plastique. Ces attaches de câbles mesurent 20.3 pouces de long. Elles peuvent retenir un faisceau d'un diamètre maximum de 4.92 pouces. Chaque paquet contient 25 attaches.

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de câble
  • Longueur réelle20 po
  • Longueur nominale20 po
  • CouleurNoir
  • Propriétés de l'attache de câbleClassé inflammable, sans halogène
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Diamètre de lot max.4,92 po
  • Conception (attaches de câbles) Standard
  • Largeur 9/16 po
  • Style de verrouillage Cliquet en plastique
  • Résistance à la traction 250 lb
  • Diamètre nominal maximal de faisceau 4 15/16 po
  • Type de l'UL 11