!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ATTACHES CÂBLES, CLIQUET PLASTIQUE, -40F 185F, OR, 0.05PO D'ÉPAISSEUR/4PO L/0.86PO MAX DIA, PQ 100

ATTACHES CÂBLES, CLIQUET PLASTIQUE, -40F 185F, OR, 0.05PO D'ÉPAISSEUR/4PO L/0.86PO MAX DIA, PQ 100

HELLERMANN TYTON

ATTACHES CÂBLES, CLIQUET PLASTIQUE, -40F 185F, OR, 0.05PO D'ÉPAISSEUR/4PO L/0.86PO MAX DIA, PQ 100 close
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
ATTACHES CÂBLES, CLIQUET PLASTIQUE, -40F 185F, OR, 0.05PO D'ÉPAISSEUR/4PO L/0.86PO MAX DIA, PQ 100

ATTACHES CÂBLES, CLIQUET PLASTIQUE, -40F 185F, OR, 0.05PO D'ÉPAISSEUR/4PO L/0.86PO MAX DIA, PQ 100

HELLERMANN TYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 6,50 $ / PAQUET de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 78,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ISL111-01934
  • N° de modèle du manufacturier 111-01934
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Informations sur le produit

Utilisez ces attaches de câbles à des températures allant de -40 à 185F. Elles sont en nylon orange, avec verrouillage à cliquet en plastique. D'une épaisseur de 0.05 pouce, ces câbles ont un diamètre de faisceau maximal de 0.86 pouce. Elles mesurent quatre pouces de long. Ces attaches sont livrées en paquets de 100.

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de câble
  • Longueur réelle4 po
  • Longueur nominale4 po
  • CouleurOrange
  • Propriétés de l'attache de câbleClassé inflammable
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Épaisseur0,05 po
  • Conception (attaches de câbles) Standard
  • Largeur 3/16 po
  • Style de verrouillage Cliquet en plastique
  • Résistance à la traction 18 lb
  • Diamètre nominal maximal de faisceau 13/16 po
  • Type de l'UL Non homologué
  • Diamètre de lot max. 0,86 po
  • Pays d’origine Singapour (sous réserve de modification)