!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ATTACHES CÂBLES, CLIQUET PLAST, -40C 85C, BLEU, 4PO L/0.05PO ÉPAISSEUR/0.86PO DIA MAX, NYLON, PQ100

ATTACHES CÂBLES, CLIQUET PLAST, -40C 85C, BLEU, 4PO L/0.05PO ÉPAISSEUR/0.86PO DIA MAX, NYLON, PQ100

HELLERMANN TYTON

ATTACHES CÂBLES, CLIQUET PLAST, -40C 85C, BLEU, 4PO L/0.05PO ÉPAISSEUR/0.86PO DIA MAX, NYLON, PQ100 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ATTACHES CÂBLES, CLIQUET PLAST, -40C 85C, BLEU, 4PO L/0.05PO ÉPAISSEUR/0.86PO DIA MAX, NYLON, PQ100

ATTACHES CÂBLES, CLIQUET PLAST, -40C 85C, BLEU, 4PO L/0.05PO ÉPAISSEUR/0.86PO DIA MAX, NYLON, PQ100

HELLERMANN TYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 7,95 $ / PAQUET de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 95,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ISL116-01816
  • N° de modèle du manufacturier 116-01816
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.074 lb

Informations sur le produit

D'une longueur de quatre pouces et d'une épaisseur de 0.05 pouce, ces attaches de câble en nylon bleu ont un diamètre de faisceau maximal de 0.86 pouce. Elles sont conçues pour être utilisées à des températures allant de -40C à 85C, et elles ont un style de verrouillage à cliquet en plastique. Ces attaches sont livrées en paquets de 100.

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de câble
  • Longueur réelle3,90 po
  • Longueur nominale3 15/16 po
  • CouleurBleu
  • Propriétés de l'attache de câbleClassé inflammable, sans halogène
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Diamètre de lot max.0,86 po
  • Conception (attaches de câbles) Standard
  • Largeur 3/16 po
  • Style de verrouillage Cliquet en plastique
  • Résistance à la traction 80 N
  • Diamètre nominal maximal de faisceau 13/16 po
  • Épaisseur 0,05 po
  • Pays d’origine Singapour (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande