!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ATTACHE CÂBLE, UL 11, -40C 125C, 4X0.05PO/0.87PO DIA MAX, NOIR, NYLON, PQ 1000

ATTACHE CÂBLE, UL 11, -40C 125C, 4X0.05PO/0.87PO DIA MAX, NOIR, NYLON, PQ 1000

HELLERMANN TYTON

ATTACHE CÂBLE, UL 11, -40C 125C, 4X0.05PO/0.87PO DIA MAX, NOIR, NYLON, PQ 1000 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ATTACHE CÂBLE, UL 11, -40C 125C, 4X0.05PO/0.87PO DIA MAX, NOIR, NYLON, PQ 1000

ATTACHE CÂBLE, UL 11, -40C 125C, 4X0.05PO/0.87PO DIA MAX, NOIR, NYLON, PQ 1000

HELLERMANN TYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 58,95 $ / PAQUET de 1000

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 117,90 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 2. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ISLT18R0HSM4
  • N° de modèle du manufacturier T18R0HSM4
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 16.491 lb

Informations sur le produit

Ces attaches de câbles standards sont de type UL 11 et ont des fermetures à cliquet en plastique. Elles mesurent 4 pouces de long et 0.05 pouce d'épaisseur, avec un diamètre maximal de 0.087 pouce. Elles peuvent être utilisées à des températures allant de -40C à 85C. Ces attaches de câbmes sont en nylon et sont de couleur noire. Cette référence est pour un paquet de 1000.

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de câble
  • Longueur réelle4 po
  • Longueur nominale4 po
  • CouleurNoir
  • Propriétés de l'attache de câbleClassé inflammable, sans halogène
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Épaisseur0,05 po
  • Conception (attaches de câbles) Standard
  • Largeur 3/16 po
  • Style de verrouillage Cliquet en plastique
  • Résistance à la traction 18 lb
  • Diamètre nominal maximal de faisceau 13/16 po
  • Type de l'UL 11
  • Diamètre de lot max. 0,87 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande