Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces attaches de câble en nylon sont de couleur noire. Elles sont robustes avec 8 pouces de long et 0.05 pouce d'épaisseur, avec un diamètre de faisceau de maximal de 2.17 pouces. Elles sont de type UL 21 et peuvent être utilisées entre -40C et 125C. Chaque paquet comporte 1000 attaches de câbles.
Spécifications techniques
ArticleAttache de câble
Longueur réelle8 po
Longueur nominale8 po
CouleurNoir
Propriétés de l'attache de câbleClassé inflammable, sans halogène
Détectable par détecteur de métalNon
Épaisseur0,05 po
Conception (attaches de câbles)Standard
Largeur3/16 po
Style de verrouillageCliquet en plastique
Résistance à la traction18 lb
Diamètre nominal maximal de faisceau2 3/16 po
Type de l'UL21
Diamètre de lot max.2,17 po
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca