Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce sont des attaches de câbles robustes de 52.17 pouces de long. Elles ont un diamètre maximal de faisceau de 15.9 pouces et une épaisseur de 0.083 pouces. Ces attaches sont en nylon de couleur naturelle et sont de type UL 11. Elles peuvent être utilisées à des températures allant de -40C à 85C. Le style de fermeture est un cliquet en plastique. Chaque paquet comporte 25 attaches.
Spécifications techniques
ArticleAttache de câble
Classe des attachesService intensif
Largeur5/16 po
Style de verrouillageCliquet en plastique
Résistance à la traction175 lb
Diamètre nominal maximal de faisceau15 15/16 po
Plage de température- 40 degrés Fahrenheit à + 185 degrés Fahrenheit (- 40 degrés Celsius à + 85 degrés Celsius)
Épaisseur0,083 po
Matériau de base (attaches de câbles)Nylon
Conception (attaches de câbles)Standard
Longueur réelle52 po
Longueur nominale52 po
CouleurNaturel
Propriétés de l'attache de câbleClassé inflammable
Détectable par détecteur de métalNon
Type de l'UL11
Diamètre de lot max.15,9 po
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca