!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ATTACHES CÂBLES ROBUSTES, MS, UL 11, -40C 85C, 15.4X0.075PO/4.13PO MAX DIA, NATUREL, NYLON, PQ 25

ATTACHES CÂBLES ROBUSTES, MS, UL 11, -40C 85C, 15.4X0.075PO/4.13PO MAX DIA, NATUREL, NYLON, PQ 25

HELLERMANN TYTON

ATTACHES CÂBLES ROBUSTES, MS, UL 11, -40C 85C, 15.4X0.075PO/4.13PO MAX DIA, NATUREL, NYLON, PQ 25 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ATTACHES CÂBLES ROBUSTES, MS, UL 11, -40C 85C, 15.4X0.075PO/4.13PO MAX DIA, NATUREL, NYLON, PQ 25

ATTACHES CÂBLES ROBUSTES, MS, UL 11, -40C 85C, 15.4X0.075PO/4.13PO MAX DIA, NATUREL, NYLON, PQ 25

HELLERMANN TYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 37,71 $ / PAQUET de 25

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 3 = 113,13 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 3. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ISLT150R9X2
  • N° de modèle du manufacturier T150R9X2
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.634 lb

Informations sur le produit

Ces attaches de câbles en nylon sont très résistantes et mesurent 15.4 pouces de long, avec un diamètre maximal de faisceau de 4.13 pouces. Elles ont une épaisseur de 0.075 pouce. Ces attaches sont de type UL 11. Elles sont de couleur naturelle, ont un style de fermeture à cliquet en plastique et peuvent peut être utilisées à des températures de -40C à 85C. Elles viennent par paquets de 25.

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de câble
  • Longueur réelle15 po
  • Longueur nominale15 po
  • CouleurNaturel
  • Propriétés de l'attache de câbleClassé inflammable
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Épaisseur0,075 po
  • NormesMS3367-3-9, classe 2
  • Conception (attaches de câbles) Standard
  • Largeur 5/16 po
  • Style de verrouillage Cliquet en plastique
  • Résistance à la traction 175 lb
  • Diamètre nominal maximal de faisceau 4 3/16 po
  • Type de l'UL 11
  • Diamètre de lot max. 4,13 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande