!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ATTACHE CÂBLE ROBUSTE, MS/SAE, UL 11, RÉSISTE UV, 15.2X0.07PO/4.13PO MAX DIA, NOIR, NYLON, PQ 100

ATTACHE CÂBLE ROBUSTE, MS/SAE, UL 11, RÉSISTE UV, 15.2X0.07PO/4.13PO MAX DIA, NOIR, NYLON, PQ 100

HELLERMANN TYTON

ATTACHE CÂBLE ROBUSTE, MS/SAE, UL 11, RÉSISTE UV, 15.2X0.07PO/4.13PO MAX DIA, NOIR, NYLON, PQ 100 close
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
ATTACHE CÂBLE ROBUSTE, MS/SAE, UL 11, RÉSISTE UV, 15.2X0.07PO/4.13PO MAX DIA, NOIR, NYLON, PQ 100

ATTACHE CÂBLE ROBUSTE, MS/SAE, UL 11, RÉSISTE UV, 15.2X0.07PO/4.13PO MAX DIA, NOIR, NYLON, PQ 100

HELLERMANN TYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 30,68 $ / PAQUET de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 122,72 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 4. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ISLT120R0UVC2
  • N° de modèle du manufacturier T120R0UVC2
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.3 lb

Informations sur le produit

Ces attaches de câbles noires, en nylon, à usage intensif, sont conformes aux normes MS3367-3-0 et Classe 2 : SAE-AS33671. Elles sont de type UL 11, résistantes aux UV et sont destinées à être utilisées à des températures comprises entre -40C et 85C. Ces attaches mesurent 15.2 pouces de long et 0.07 pouce d'épaisseur. Elles ont un diamètre de faisceau de maximal de 4.13 pouces et une fermeture à cliquet en plastique. Chaque paquet contient 100 attaches.

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de câble
  • Classe des attachesService intensif
  • Largeur5/16 po
  • Style de verrouillageCliquet en plastique
  • Résistance à la traction120 lb
  • Diamètre nominal maximal de faisceau4 3/16 po
  • Plage de température- 40 degrés Fahrenheit à + 185 degrés Fahrenheit (- 40 degrés Celsius à + 85 degrés Celsius)
  • Épaisseur0,07 po
  • Matériau de base (attaches de câbles)Nylon
  • Conception (attaches de câbles) Standard
  • Longueur réelle 15 po
  • Longueur nominale 15 po
  • Couleur Noir
  • Propriétés de l'attache de câble Classé inflammable, sans halogène
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Type de l'UL 11
  • Diamètre de lot max. 4,13 po
  • Normes MS3367-3-0, classe 2 : SAE-AS33671