!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ATTACHE CÂBLE ROBUSTE, CLIQUET, UL 2/21, MS/SAE, -40C 85C, 30X0.075PO/8.9PO MAX DIA, NATUREL, PQ 50

ATTACHE CÂBLE ROBUSTE, CLIQUET, UL 2/21, MS/SAE, -40C 85C, 30X0.075PO/8.9PO MAX DIA, NATUREL, PQ 50

HELLERMANN TYTON

ATTACHE CÂBLE ROBUSTE, CLIQUET, UL 2/21, MS/SAE, -40C 85C, 30X0.075PO/8.9PO MAX DIA, NATUREL, PQ 50 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ATTACHE CÂBLE ROBUSTE, CLIQUET, UL 2/21, MS/SAE, -40C 85C, 30X0.075PO/8.9PO MAX DIA, NATUREL, PQ 50

ATTACHE CÂBLE ROBUSTE, CLIQUET, UL 2/21, MS/SAE, -40C 85C, 30X0.075PO/8.9PO MAX DIA, NATUREL, PQ 50

HELLERMANN TYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 37,33 $ / PAQUET de 50

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 3 = 111,99 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 3. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ISLT120L9K2
  • N° de modèle du manufacturier T120L9K2
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 26.0 lb

Informations sur le produit

Ce sont des attaches de câble de couleur naturelle, en nylon, robustes, avec des fermetures à cliquet en plastique. Elles répondent aux normes MS3367-6-9 et Classe 1 : SAE-AS33671: elles sont UL type 2 et type 21. Ces attaches de câbles sont épaisses de 0.075 pouce d' épaisseur et mesurent 30 pouces de long, avec un diamètre de faisceau maximal de 8.9 pouces. Ces attaches sont livrées en paquets de 50.

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de câble
  • Longueur réelle30 po
  • Longueur nominale30 po
  • CouleurNaturel
  • Propriétés de l'attache de câbleClassé inflammable, sans halogène
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Épaisseur0,075 po
  • NormesMS3367-6-9, classe 1 : SAE-AS33671
  • Conception (attaches de câbles) Standard
  • Largeur 5/16 po
  • Style de verrouillage Cliquet en plastique
  • Résistance à la traction 120 lb
  • Diamètre nominal maximal de faisceau 8 15/16 po
  • Type de l'UL 2, 21
  • Diamètre de lot max. 8,9 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande