!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
T1 3/4 SC MDFLG28V .04A .34CP PK10

T1 3/4 SC MDFLG28V .04A .34CP PK10

LUMAPRO

T1 3/4 SC MDFLG28V .04A .34CP PK10 close
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
T1 3/4 SC MDFLG28V .04A .34CP PK10

T1 3/4 SC MDFLG28V .04A .34CP PK10

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.09 / PAQUET de 10
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
  • N° article CEC2FMP4
  • N° de modèle du manufacturier 2FMP4
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à incandescence miniature
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Lumens4 lm
  • Numéro de série387
  • Puissance (W)1,12 W
  • Pour luminaires fermésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Diamètre de l'ampoule1/4 po
  • Type de culot d'ampoule Contact simple miniature à bride (P13.5s)
  • Forme de l'ampoule T1-3/4
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Tension (V) 28 V CA
  • Durée de vie nominale 7 000 h
  • Trois intensités Non
  • Longueur hors tout 5/8 po
  • Ampères 40 mA