!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR,T-TAP,FEMELLE,22-18 AWG,ROUGE,PQ 10

CONNECTEUR,T-TAP,FEMELLE,22-18 AWG,ROUGE,PQ 10

PICO

CONNECTEUR,T-TAP,FEMELLE,22-18 AWG,ROUGE,PQ 10 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CONNECTEUR,T-TAP,FEMELLE,22-18 AWG,ROUGE,PQ 10

CONNECTEUR,T-TAP,FEMELLE,22-18 AWG,ROUGE,PQ 10

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.90 / PAQUET de 10

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PIC1555-14
  • N° de modèle du manufacturier 1555-14
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

Raccordez un circuit électrique à n'importe quel fil de calibre 22 à 18 existant et créez des connexions à mi-portée sans dénuder l'isolation avec ce connecteur T-Tap femelle rouge. Le connecteur entièrement isolé se connecte à la plupart des lames mâles .250, tandis que les pieds de raccordement se déconnectent facilement pour une flexibilité accrue. Vendu par paquet de 10 unités.

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur à prise en T
  • Pour fils de cuivre toronnés - minimum18 AWG
  • Conforme à la directive RoHSOui
  • Compatible avec type de produitRaccord rapide mâle
  • Caractéristiques spécialesLes jambes de branchement déconnectables simplifient le branchement et améliorent la flexibilité, le drapeau entièrement isolé à glissement rapide s'adapte à la plupart des lames mâles de 0,250, installé avec des pinces
  • Couleur Rouge
  • Pour fils de cuivre toronnés - maximum 22 AWG
  • Normes Conforme à la directive RoHS
  • Type de connecteur À glissière rapide
  • Forme du robinet T
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande