!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPLEUR TYPE T,3/8PO RACCORD BARBELURES

COUPLEUR TYPE T,3/8PO RACCORD BARBELURES

MILTON

COUPLEUR TYPE T,3/8PO RACCORD BARBELURES close
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
COUPLEUR TYPE T,3/8PO RACCORD BARBELURES

COUPLEUR TYPE T,3/8PO RACCORD BARBELURES

MILTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.00 / CHAQUE
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
  • N° article MTN786-6
  • N° de modèle du manufacturier 786-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131603
  • PAGE DU CATALOGUE # 1585
  • Poids à l’expédition 0.19 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBarbelures
  • MatériauLaiton
  • Taille du raccord pour tuyau3/8 po
  • Cannelé(e)Cannelé
  • Débit max.40 pi³/min standard
  • Taille de filetage3/8 po
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique1/4 po
  • Type de raccord interchangeable Automobile, Tru Flate
  • Type de connexion Raccord cannelé
  • Pour D.I. de tuyau 3/8 po
  • Pression de service max. à 70 F 300 lb/po²
  • Type de blocage du raccord Manchon
  • Plage de température 250 degrés F