!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPLEUR TYPE T,1/4PO FNPT

COUPLEUR TYPE T,1/4PO FNPT

MILTON

COUPLEUR TYPE T,1/4PO FNPT close
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
COUPLEUR TYPE T,1/4PO FNPT

COUPLEUR TYPE T,1/4PO FNPT

MILTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.45 / CHAQUE
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
  • N° article MTN787
  • N° de modèle du manufacturier 787
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131603
  • PAGE DU CATALOGUE # 1585
  • Poids à l’expédition 1.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoupleur
  • MatériauLaiton, acier
  • Sexe du raccord pour tuyauFemelle
  • Pour D.I. de tuyau1/4 po
  • Type de blocage du raccordManchon
  • Plage de température250 Degrees F
  • Type de raccord interchangeable Automobile, Tru Flate
  • Composant de couplage Couplage universel
  • Type de connexion NPT
  • Débit max. 40 pi³/min
  • Matériau de joint Buna-N
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique 1/4 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)