!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAMELON REDUCTION,ACIER CARBONE,1X1/2PO

MAMELON REDUCTION,ACIER CARBONE,1X1/2PO

APPROVED VENDOR

MAMELON REDUCTION,ACIER CARBONE,1X1/2PO close
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
MAMELON REDUCTION,ACIER CARBONE,1X1/2PO

MAMELON REDUCTION,ACIER CARBONE,1X1/2PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $99.13 / CHAQUE
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
  • N° article WWG420J29
  • N° de modèle du manufacturier 1984533301
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142318
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMamelon de réduction
  • Genre - côté AMâle
  • Type - côté AFiletage
  • Taille nominale du tuyau - côté B1/2 po
  • Matériau du raccord de tuyauAcier au carbone
  • NormesASTM A234 WPB, MSS SP-95-2006
  • Forme de base du raccord de tuyauMamelon
  • Filetage du tuyau - côté A14
  • Filetage du tuyau - côté B14
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusNon
  • Longueur hors tout3-1/2 po
  • Classe Classe STD
  • Taille nominale du tuyau - côté A 1 po
  • Genre - côté B Mâle
  • Type - côté B Filetage
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Raccord double mâle
  • Application Gaz naturel, eau non potable, huile
  • Diamètre extérieur - côté A 1-1/4 po
  • Diamètre extérieur - côté B 13/16 po
  • Classe de matériau WPB
  • Joint d'étanchéité inclus Non
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)