!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PLAQUE STANDARD,PIVOT,300 LB

ROULETTE PLAQUE STANDARD,PIVOT,300 LB

APPROVED VENDOR

ROULETTE PLAQUE STANDARD,PIVOT,300 LB close
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
ROULETTE PLAQUE STANDARD,PIVOT,300 LB

ROULETTE PLAQUE STANDARD,PIVOT,300 LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.75 / CHAQUE
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
  • N° article WWG26Y508
  • N° de modèle du manufacturier 26Y508
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.66 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette à plaque standard à profil discret et à rotation facile
  • Capacité nominale300 lb
  • Hauteur de montage3 3/8 po
  • Matériau de roue/bande de roulementCaoutchouc
  • Taille de plaque de roulette3-1/8 po x 4-1/8 po
  • Matériau du moyeu de la roueCaoutchouc
  • Couleur de la table de roulementNoir
  • Non marquant(e)Non
  • Forme de rouletteStandard
  • Matériau du cadre de rouletteAcier
  • Finition du cadreZingué
  • Construction de la roulette pivotanteAvec pivot d'attelage
  • Chemin de roulement de rouletteBilles, double
  • Diamètre de roue 2 1/2 po
  • Largeur de roue 7/8 po
  • Sous-type de roulette Pivotante
  • Type de roulement de moyeu Delrin
  • Configuration des trous, montage latéral A
  • Diamètre de boulon de montage 5/16 po
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Nb de roues 2
  • Pare-fils inclus Non
  • Couleur du noyau Noir
  • Nb de trous de montage 4
  • Type de blocage de roulette Sans blocage
  • Dureté de la table de roulement 80 Shore D